1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
14(1)
どこでも楽しめて録画もできる自分専用テレビ!。電源・アンテナがない場所でもテレビが楽しめます:キッチンで・寝室で・車内で、車載用バッグ付き。フルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。高画質14.1インチ。地デジ番組録画機能付き。番組ガイド表示。3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。便利なリモコン付き。ロッドアンテナ付き。置き方自在:スタンド使いで⇔壁掛けで。1年間保証書付き
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、簡易TVアンテナ、イヤホン、車載用バッグ、miniB-CASカード、AVケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、他 質量(kg)約1(バッテリー含む) ブラック 使用温度範囲(℃)(温度)0~40 ※結露なきこと 消費電力(W)駆動時:約15(※待機時:約0.9 電源[ACアダプター]入力:AC100~240V 50/60Hz・出力:DC12V 2.0A、[DCシガーソケットアダプター]出力:DC12V 2.0A ※12V車用 対応メディア[受信チャンネル]地上デジタル放送 UHF(13~62ch) ※フルセグ/ワンセグ対応 ※受信波伝送について:CATV・ネット回線等によるアンテナ伝送は「同一周波数パススルー方式」にのみ対応、[EPG番組ガイド]8日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33.7×3.2×23.3 スピーカー2W×2 充電池タイプLi-PO 7.4V、2000mAh、14.8Wh、(充電/駆動の目安:充電約4時間/駆動約1.5時間程度 ※記載時間は大まかな目安です。使用方法や設置環境などにより変化します。) 液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB 対応フォーマット[再生可能ファイル保存形式](静止画)JPEG、BMP、(音楽)MP3、WMA、WAV、(動画)MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、(テキスト)TXT 入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、miniB-CASスロット、AV入力、USB2.0(A)×2(録画用/メディアプレーヤー用)
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります