ポータブルテレビ :「ワンセグ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
7(1)
10.1(1)
テレビ、DVD、CD、映像・音楽データを再生可能な10.1インチポータブルフルセグDVDプレーヤーです。家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリーの3電源に対応し、地デジに対応。電波状況に応じて地デジ⇔ワンセグを自動切替するので好きな場所で自由にテレビを楽しむことができます。USBメモリやmicroSDカードにテレビ番組を録画したり、CDの音源をパソコンに繋ぐことなコピーすることも可能。車載用バッグ&カーアダプター付属なのでドライブのお供にもおすすめです。
仕様TV受信:地デジ (UHF470-770MHz 13 ~ 62chフルセグ&ワンセグ自動切換え)※BS/CS/データ放送/インターネット回線を利用した地デジ受信放送には非対応です 付属品スリムリモコン(テスト電池含む)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書添付) 質量(g)約940(内蔵充電池含む) 出力(W)スピーカー:2+2 電源DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V 50/60Hz バッテリー内蔵:LIPO 7.4V 2000mAh 14.8Wh (充電時間約3.5時間、再生時間約2時間) 液晶パネル10.1インチTFT(LEDバックライト)、解像度1024×600RGB、アスペクト比16:9、視覚(°):上15下35左45右45 対応メディアDVD:DVD video/-R/-RW ※CPRM/VR モード対応、CD:CD DA/-R/-RW、その他:microSD&SDHC(要USBリーダーアダプター)、USB 対応フォーマットMP3、WMA、AC3、JPEG、MPEG1、MPEG2、AVI ※解像度720×480以下のみ対応(対応形式でも再生できない場合があり、全ての再生の保証はしておりません) 動作温度(℃)推奨:0~40 出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB推奨)、出力:AV・イヤホン※USB端子からは充電できません サイズ(mm)幅264×奥行192×高さ45
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチ防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。防水機能を搭載し、AM局もFM放送で聴けるFMワイド対応、さらにラジオなら約9時間30分聴くことができるタフネスバッテリーを採用。防災準備品としてもおすすめです。EPG番組表7日対応&録画可能です。
仕様TV・ラジオ:フルセグ/ワンセグUHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz)、内蔵充電池:3.7V2800mAh 質量(g)約360 消費電力(W)イヤホン使用時:約2.5、スピーカー(音量20)約3.5 電源Type-C DC5V 2A 温度(℃)動作保証:5~40(結露注意) 機能テレビ番組録画機能、IP6防水機能(全方向からの強い噴流に対する防水性能、水中に浸すことはできません)、EPG番組表(7日間) 連続使用時間(分)約4時30/テレビ約4時間40、ラジオ約9時間30 入力端子Type-C充電端子、miniB-CASカードスロット、Φ3.5mmアンテナ端子、microSDカードスロット(~128GBexFAT推奨64GB) 画面サイズ7インチ TFT LCD 解像度 1024×600(タッチパネルではありません) 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm サイズ(mm)幅200×奥行115×高さ16
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります