ポータブルテレビ :「内蔵型ハードディスク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC、DC、内蔵バッテリー)14型ポータブルテレビです。DVDプレーヤー、USBスロット、HDMIを搭載、DVDを楽しんだりノートパソコンのサブモニターやゲーム機のモニターなど様々なシーンで活躍します。USBメモリーや外付けハードディスクをご用意いただくことで、TV視聴だけでなくTV番組の録画にも対応します。AV出力端子を搭載し、本機をプレーヤーとしてTVへ出力することも可能です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用電池含む)、AVケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)約1.0
色ブラック
備考録画用ハードディスクは500GBまでを推奨。2TBまで動作確認済みですが、容量が大きくなるほどリスト表示が遅くなります。データ再生用USBは32GBまでを推奨します。
形式DVDプレーヤー:DVD VIDEO、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源入力:AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×35×207
機能地上デジタルUHF、フルセグ/ワンセグ放送自動切換え、テレビ録画機能:USBメモリー、外付けHDD(別売り)
バッテリー2000mAh 7.4V 満充電時間約3~4時間 連続使用時間約2時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:AVアウト、イヤホン(ステレオミニ)
再生可能ファイル形式音声:MP3/WMA/WAV/AAC 動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP 画像:JPEG/BMP テキスト:TXT
取扱説明書(55.57MB)
パネル14インチ TFT-LCD 1366×768px
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
テレビ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。