1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルコ剪定鋸
摩耗性に優れたハードクロム仕上げの刃とインパルス加工(衝撃焼入)を施した刃先により、高い切断力を発揮します。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途折り畳み式剪定鋸(替刃式)です。 全長(mm)350 質量(g)160 刃長(mm)160
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります