剪定鋸フェルコ3日以内出荷
摩耗性に優れたハードクロム仕上げの刃とインパルス加工(衝撃焼入)を施した刃先により、高い切断力を発揮します。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途折り畳み式剪定鋸(替刃式)です。全長(mm)350質量(g)160刃長(mm)160