ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。強力なバネの力でペットボルトをホールドします。ワンアクションでセットでき、グローブをつけたまま簡単にペットボトルの脱着が可能。ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトルの位置は自由自在に固定できます。取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応。使用していない時は折りたたみができ目立ちにくいです。・ボトル直径71mmまで装着可能(600ml対応)。・構成部品:ドリンクホルダー本体、バーマウント、クランプスペーサー、六角穴付けボルト、六角レンチ×2
用途ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。強力なバネの力でペットボルトをホールド。600mlまで対応。ペットボトルをワンアクションでセットでき、グローブをつけたままカンタン脱着。ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトル位置は自由自在に固定可能。取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。