16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイトバイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式トライメイト(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとしてブラック&レッド質量(g)132最小寸法(mm)58x115×55最大寸法(mm)88x175×55
GPS/スマートフォンホルダーマウント UNITGPS/スマートフォンホルダーマウントUNIT(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。 タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質スチール
バイク用 スマホホルダー 3 アルミアーム DAYTONA(デイトナ)バイク用 スマホホルダー 3 アルミアームDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
hoco CA58 スマホバイクホルダー hocohoco CA58 スマホバイクホルダーhoco(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
シリコンパッド DAYTONA(デイトナ)シリコンパッドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
バーマウントベース(S) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボール ラムマウントバーマウントベース(S) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボールラムマウント(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
主にオートバイのミラー部分や自動車内のヘッドレストポスト部分に取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプ DAYTONA(デイトナ)バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68タイプリジット(IH-400D)仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)適合ハンドルΦ22~Φ29
バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)バイク用スマートフォンホルダー クイックDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
Xグリップ用ラバーキャップ4個入(ブルー) ラムマウントXグリップ用ラバーキャップ4個入(ブルー)ラムマウント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
Xグリップシリーズ共通のラバーキャップ。ホルダーにアクセントを与えるブルーバージョン。
仕様オプション/リペア材質ラバー(Rubber)ブルータイプマウント
Xグリップ用ラバーキャップ4個入(レッド) ラムマウントXグリップ用ラバーキャップ4個入(レッド)ラムマウント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Xグリップシリーズ共通のラバーキャップ。ホルダーにアクセントを与えるレッドバージョン。
仕様オプション/リペア材質ラバー(Rubber)レッドタイプマウント
バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス)バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。 IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。 スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。 中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。
材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト配線長約1540mm防水保護等級IP66
TPU・ポリカーボネイト製ケース  iPhone SE(2nd Gen)/7/8用 QUAD LOCKTPU・ポリカーボネイト製ケース iPhone SE(2nd Gen)/7/8用QUAD LOCK(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 7/8/SE(第2世代)シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。 iPhone8/SE(第2世代)をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合iPhone SE(2nd Gen)/7/8用RoHS指令(10物質対応)対応
高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ  iphone6対応 LEAD(リード工業)高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ iphone6対応LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様4.7インチ(iphone6対応)長さ(mm)140幅(mm)70サイズM奥行(mm)15
LEDフェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ)LEDフェンダーレスキットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
スタイリッシュなリア回りを演出するフェンダーレスキット。 車種専用設計だからスマートに装着できます。 ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。 車検対応LEDライセンスランプ、スリムリフレクターも同梱。 ライセンスランプはカプラーオン設計で簡単に取り付けできます。
適合Dax125(23) [8BL- JB04]塗装スチール製静電塗装(ブラック)
二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダーMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。 携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします! iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。 コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)
付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本電源12V オートバイ出力電圧5V/2.5A適合サイズ60mm~102mm配線長1450mm適合車種汎用
スマートフォンフォルダーWIDE IH-550D リジット DAYTONA(デイトナ)スマートフォンフォルダーWIDE IH-550D リジットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
全長(mm)110以上適合外径(Φmm)22~29適合幅(mm)55~85適合厚さ(mm)6~18

ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

ナビ・スマホ用