胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズML
幅(mm)約225
厚さ(mm)19
タイプレベル2
縦(mm)約405
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
オンロードやオフロードなどフィールドを限定しない汎用性の高いプロテクター。
付属品プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。
サイズONE SIZE
胸囲(cm)82-100
身長(cm)155-175
プロテクター胸部・背中
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズML
幅(mm)約225
厚さ(mm)19
タイプレベル1
縦(mm)約405
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
プロテクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。