絞り込み
ブランド
「サイズ」から絞り込む

SK-894 エニグマG3ニープロテクター
コミネ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプニープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保色Blackプロテクターknee
SK-842 エニグマCE2サイドウエストプロテクター
コミネ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトインナープロテクター。KOMINE製ジーンズの腰横に装着可能。材質TPE色BlackサイズFree
SK-892 エニグマG3インナーパンツ
コミネ¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターknee・side
SK-862 シビレスゲルインナーパンツ
コミネ¥3,998~税込¥4,398~1着ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイク乗車を科学したバイク専用ゲルクッションパンツ。バイク乗車時の座圧負荷箇所を研究し本当に必要な座骨・仙骨。内腿部の座圧分散の最小面積を追求したバイク専用の独自設計。用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
SK-485 アンクルガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷から7日以内出荷関節の可動域を考慮し。動きを妨げないように。作られたアンクルガード。アキレス腱もカバーしています種別左右セット材質plastic・urethane foam色ブラック
タイタンショーツ Race
FOX RACING(フォックスレーシング)¥8,998税込¥9,8981着4日以内出荷モトクロスライディングに特化したインナーパンツ。 モトクロスパンツ着用時に内部でのもたつきも無くす 1. ヒップ、腿、股部分に配置されたパッドはソフトながらも身体を保護する 2. 解剖学に基づき成型されたヒップパッド 3. セーム革生地は着けていることを忘れてしまうほどの快適さ色チャコール
SK-884 エニグマG3サイドウエストプロテクター
コミネ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷CEレベル2認証取得。さらにT+T-(高温・低温環境試験)にも合格環境を問わず安定した保護性能を発揮し、体にしなやかにフィットする腰横用ソフトインナープロテクター色BlackサイズFree
プロテクトメッシュアンダーパンツ ロング
コミネ(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から5日以内出荷ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
プロテクトメッシュアンダーパンツショート
コミネ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681着6日以内出荷から7日以内出荷ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。 ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。 メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
RSK-901 キッズ ひじ/ひざ インナープロテクター
コミネ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷フィット性、通気性、保護性能を兼ねたキッズ専用インナープロテクター。部位に合わせた素材選択:全てストレッチ生地を使用、汗の多い関節裏はメッシュ生地使用で通気性 UP、プロテクター部は耐久性の高い生地を使用。確実なフィット性 :激しい運動時のズレを軽減させるシリコンゴムとゴムベルト。着脱スムーズ:着脱口に切り込みを入れることにより着脱がスムーズ。プロテクタ―の調整:縫い付けのウレタンパッド (5mm×1枚 )+出し入れ可能なウレタンパッド 3 枚 を標準装備。オプション:【KM SIZEのみ】より保護性能の高いKOMINE製ソフトプロテクターを装着可能(品番:SK-811 \1,650税込み)。偽造防止4Dラベル採用。ネットでの丸洗い可能材質EVA・polyester・nylon・spandex・others色BlackサイズKXS
RSK-903 キッズすねプロテクター
コミネ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷フィット性、通気性、保護性能を兼ねたキッズ専用すねインナープロテクター。部位に合わせた素材選択:全てストレッチ生地を使用、汗の多い関節裏はメッシュ生地使用で通気性 UP、プロテクター部は耐久性の高い生地を使用。確実なフィット性 :激しい運動時のズレを軽減させるシリコンゴムとゴムベルト。着脱スムーズ:着脱口に切り込みを入れることにより着脱がスムーズ。プロテクタ―の調整:縫い付けのウレタンパッド (5mm×1枚 )+出し入れ可能なウレタンパッド (5mm×2枚 ) を標準装備。すねの中心部にハードプロテクター内臓。オプション:【KM SIZEのみ】より保護性能の高いKOMINE製ソフトプロテクターを装着可能(品番:SK-813 \1,320税込み)。偽造防止4Dラベル採用。ネットでの丸洗い可能材質・nylon・polyester・spandex・polypropylene・others色Black
SK-893 エニグマG3エルボープロテクター
コミネ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプエルボープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保色Blackプロテクターelbow
SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ
コミネ¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷伸縮性に優れる接触冷感生地を使用したプロテクションインナーウェア。さらに生地には抗菌・防臭加工を施し快適性を向上。膝と腰横には欧州CE規格を取得した通気性にも優れるTPE素材の瞬間硬化薄型プロテクターを標準装備。材質nylon・polyurethane色Blackプロテクターknee・side
RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター
コミネ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷フィット性、通気性、保護性能を兼ねたキッズ専用インナープロテクター。部位に合わせた素材選択:全てストレッチ生地を使用、汗の多い関節裏はメッシュ生地使用で通気性 UP、プロテクター部は耐久性の高い生地を使用。確実なフィット性 :激しい運動時のズレを軽減させるシリコンゴムとゴムベルト。着脱スムーズ:着脱口に切り込みを入れることにより着脱がスムーズ。プロテクタ―の調整:縫い付けのウレタンパッド (5mm×1枚 )+出し入れ可能なウレタンパッド 3 枚 を標準装備。オプション:【KM SIZEのみ】より保護性能の高いKOMINE製ソフトプロテクターを装着可能(品番:SK-811 \1,650税込み)。偽造防止4Dラベル採用。ネットでの丸洗い可能材質EVA・polyester・nylon・spandex・others色Black
ROUGH&ROAD CE-LEVEL2 フレックスエアウエストサイドパッド
ラフアンドロード¥1,998税込¥2,1981セット6日以内出荷下半身の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CEレベル2をクリアしたウエストサイドパッド。メーカー製パンツに対応する、ベルクロ装着タイプのCEレベル2ウエストサイドパッド。パンツ越しにウエストサイドパッドのラインが出にくい追従性重視の設計で、腿の動きに柔軟に対応します。通気性についても妥協せず、外袋はメッシュ素材でCE2パッドとパンツの通気性を損なうことなく、一年を通して快適なライディングを提供します。色ブラックサイズフリー質量(g)約100×2素材TPV(パッド)、ポリエステル(外袋)
GSC-2490 ヒップガード
X-sell(エクセル)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷座った際にクッションとなり、ウェアへのダメージを抑えてくれるヒップガード。 長時間座る船での釣りや、岩などに腰掛ける磯場などにおすすめ。 。レインウェアや防寒着など鋭い岩肌や貝殻から保護します。 。厚みのあるクロロプレン素材でクッション性が高く、衝撃を吸収してくれます。 。ホールドベルトにより、移動時のずれを軽減。 。マジックテープで無段階の調整が可能。材質クロロプレーンラバー色#ゴールドサイズフリー自重(g)460
NUCLEON KR-HR PROTECTOR
Alpinestars(アルパインスターズ)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷ハードタイプレース用ヒッププロテクター用途プロテクター色BLACK WHITE
ライトフィールパッドセット
ラフアンドロード¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷ライトフィールパッドセット。最も基本となる圧縮ウレタン製の肩・肘・脊椎パッドの3点セット。ラフアンドロード製のライディングジャケットに標準装備されている圧縮ウレタン製の肩・肘・脊椎パッドの3点セットです。ラフアンドロードジャケットのパッドポケットにぴったり入ります。用途品番 RR10114。品名 ライトフィールパッドセット。COLOR : BLACK。SIZE : FREEセット内容肩・肘・脊椎パッドの3点セット色ブラックサイズフリー
フレックスウエストサイドパッド
ラフアンドロード¥1,998税込¥2,1981セット6日以内出荷屈曲性を損なわずにしっかりウエストをプロテクト。ウレタンパッドのベースに2ピース構造のシリコーンゴムを配置し、シッティングポジションをとったときの異物感を軽減しました。 ライディングパンツへの脱着は、対応パンツのウエスト内側に付いている面ファスナーで簡単に取付け出来ます。 面ファスナー取付で、取り付け位置の微調整が可能。用途品番: RR10093。品名: フレックスウエストサイドパッド。COLOR: BLACK。SIZE: FREE。MATERIAL:クロロプレン、2WAYトリコット、シリコン色ブラックサイズフリー対象ウエスト素材クロロプレン、2WAYトリコット、シリコン
ライトフィール脊椎パッド
ラフアンドロード¥1,198税込¥1,3181セット6日以内出荷ライトフィール脊椎パッド。ジャケットのパッドポケットに挿入するタイプの脊椎パッド。ラフアンドロードジャケットの背中にあるパッドポケットにぴったり入ります。挿入タイプなので、必要性に応じて手軽に安全性を確保でき、洗濯のときは簡単にはずせます。用途品番:RR10113。品名:ライトフィール脊椎パッド。COLOR BLACK。SIZE:FREE色ブラックサイズフリー
ウエストサイドパッド
ラフアンドロード¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷もも・腰を守るウエストサイドパッド。[ラフ&ロード製対応パンツに取付可]。ラフ&ロード製対応パンツに取り付け可能なウエストサイドパッド。対応パンツのウエスト内側に付いている面ファスナーで簡単に取付け出来ます。面ファスナー取付で、取り付け位置の微調整が可能。セット内容ウエストサイドパッド色ブラック
ステルス CE ヒップ プロテクター
RSタイチ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷腰の左右にフォームプロテクターを備える、TAICHI製ライディングパンツの衝撃吸収能力を上げるプロテクターです。色BLACK
4R プロテクタRELIEVEパンツ ロング
4R¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ! 転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、 ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。材質ポリエステル、ポリウレタン色BK
4R プロテクタRELIEVEパンツ ショート
4R¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ! 転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、 ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。材質ポリエステル、ポリウレタン色BK
プロテクションスパッツ
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷から6日以内出荷巻きつけて装着をするプロテクションスパッツです。ウレタンパッドに加え、着脱式のプラスチックのニーシンガードが足をしっかりとガードします。色BK