曜日別特売

SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ

SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ - コミネSK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ - コミネSK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ - コミネ

伸縮性に優れる接触冷感生地を使用したプロテクションインナーウェア。さらに生地には抗菌・防臭加工を施し快適性を向上。膝と腰横には欧州CE規格を取得した通気性にも優れるTPE素材の瞬間硬化薄型プロテクターを標準装備。

材質
nylon・polyurethane
色
Black
プロテクター
knee・side
内容量
1個
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180791804-852/BK/3XL3XL678899
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180869704-852/BK/4XL4XL6892102
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180910804-852/BK/LL627686
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181035904-852/BK/5XLB5XLB68100110
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181045604-852/BK/MM617282
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181128704-852/BK/XLXL648090
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181211804-852/BK/2XL2XL658494
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181238904-852/BK/SS596878
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする