絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • ATEN(118)
  • サンワサプライ(40)
  • BLACK BOX(39)
  • StarTech.com(30)
  • ブラックボックス(22)
  • ハイテクインター(22)
  • イメージニクス(16)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(8)
  • RS PRO(7)
  • PLANET Technology(7)
  • アイ・ディ・ケイ(7)
  • ラトックシステム(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • TRENDnet(4)
  • エレコム(3)
  • テック(TEC)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • Nebula(3)
最大延長(m)
  • 10(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンPOCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1組
欠品中
送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMIプリンストン
23,980税込26,378
1組
当日出荷
フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンPOCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
16,980税込18,678
1組
当日出荷
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット プリンストンPOCKET MINI用 HDMI子機X2台セットプリンストン
16,980税込18,678
1箱(2台)
6日以内出荷
PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストンPOCKET MINI用 USB-C子機X2台セットプリンストン
17,980税込19,778
1箱(2台)
欠品中
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
EZCastProAV受信機 プリンストンEZCastProAV受信機プリンストン
21,980税込24,178
1個
欠品中
EZCast Pro AV受信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
EZCastProAV送信機 プリンストンEZCastProAV送信機プリンストン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
エクステンダー