Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】ハイテクインター11日以内出荷
既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps最大伝送距離:250mABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3