標準型 :「エレクター台車」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
815(3)
923(1)
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。
材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
材質(車輪)エラストマー樹脂
段数3
荷姿組立式
材質(棚板)ステンレス(SUS430)
キャスター金具樹脂
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等積載量(kg/段)90
間口(mm)1213
奥行(mm)614
全高(mm)815
トラスコ品番456-4740
質量(kg)23.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)エラストマー
間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載量(kg/台)192
棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等荷重(kg)75/段
仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式
高さ(mm)815
ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)150/台
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。