ステンレスパンチングワゴンアズワン当日出荷から10日以内出荷
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。