標準型 :「キャスター 医療用」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
800(1)
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ25mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。
用途厨房、医療、理化学、各種工場
段数2
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード)ステンレス製
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
材質(棚板)SUS304 No.4仕上
材質(支柱)SUS304
棚ピッチ(mm)25
材質(ハンドル)ステンレス製
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。