標準型 :「段」の検索結果
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
800(3)
シンプルな組立式ワゴンです。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
本体寸法(mm)600×450×800
高さ(mm)800
奥行(mm)450
間口(mm)600
棚板耐荷重(kg)5
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数2段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数3段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。