9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
樹脂(9)
三甲(サンコー)小型ばんじゅう
用途明太子用コンテナー 種別F 有効内寸(mm)302×267×60 外寸(mm)346×307×70 内寸(mm)310×275×66 フタなし 底形状外周リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)特小型ばんじゅう
用途明太子用コンテナー 有効内寸(mm)265×203×56 外寸(mm)300×237×65 内寸(mm)274×211×61 フタなし 底形状外周リブ
1個ほか
969 税込1,066
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
クリーム 材質PP
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体 材質PP クリーム サイズ中型 容量(L)8.3 有効内寸(mm)447×297×53 外寸(mm)484×334×74 内寸(mm)450×300×62 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)ばんじゅう クリーム
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。 洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。 底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
クリーム 材質PP 底形状その他
1セット(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP 透明/透明
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP 種別201704 形状底面:SG 質量(kg)1.37 クリーム 容量(L)16.6 有効内寸(mm)532×346×80 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105 外寸(mm)574×388×105 内寸(mm)534×348×90 適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469) 嵌合商品油脂箱
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弁当箱がぴったり収納可能なばんじゅうです。 無駄なく効率的に配送が可能です。
耐熱温度(℃)-5℃~80℃ 材質PP 質量(kg)1.6 クリーム サイズH型 容量(L)29.8 有効内寸(mm)638×358×108 外寸(mm)689×409×134 内寸(mm)650×370×127 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×358×105 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)689×409×134 底形状その他 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)650×370×127 TKG品番9-0152-0701 TKG品番(2017)6-0150-0701 嵌合商品ばんじゅう H-2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷