配管用シール 4325Bスリーボンド3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9868容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
配管用シール 4325スリーボンド3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801色灰容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用スリーボンド当日出荷
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。トラスコ品番817-9683色灰使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)500粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TSシールスリーボンド当日出荷
ガス配管用シリコーン系シール剤
内容量(g)200アズワン品番64-5125-21危険物の類別非危険物
ガス配管用シール剤スリーボンド(17件のレビュー)当日出荷
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804色アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
ガス配管用シール剤スリーボンド(5件のレビュー)当日出荷
無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。トラスコ品番374-8791色アイボリー主成分アルキッド樹脂比重1.46粘度(Pa・s)110危険物の類別非危険物
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800