配管シール剤 :「配管 漏れ 補修」の検索結果
関連キーワード
エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
用途灯内内管ねじ接合部用。
トラスコ品番552-9789
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~80
容量(g)370
主成分アクリルエマルション
粘度(mPa・s)7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。