配管シール剤 :「フランジ用全面パッキン 蒸気用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。 トラスコ品番122-6550 材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形 質量(g)610 使用温度範囲(℃)-40~85 容量(g)500 容器缶入りタイプ・ハケ無 粘度3000mPa・s 最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量417mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

『配管関係』には他にこんなカテゴリがあります