配管シール剤 :「エアー配管シール剤」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
色赤茶色
トラスコ品番122-6592
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして
トラスコ品番356-4436
色灰
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-50~200
規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))
容量(g)160
主成分シリコーンゴム系、粘弾形
粘度(mPa・s)70000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量154mL
危険物の性状非水溶性
1本(160g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。