フランジシール剤 :「硬化促進剤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。 仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性 使用温度範囲-55~150℃ 粘度ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 534 ST19GREN/SP
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性 紫色、ロウ状半固形 外観スティックタイプ 蛍光性有り 仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(19g×5本)ほか
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い 仕様【推奨硬化促進剤】7649 トラスコ品番814-8155 容量(mL)50 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-55~200 主成分合成樹脂 粘度ペースト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性フランジシール剤 518
硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
用途アルミフランジシールに。 トラスコ品番363-5734 容量(mL)25 使用温度範囲(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 危険物の性状非水溶性
1箱(25mL×10本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『配管関係』には他にこんなカテゴリがあります