絞り込み
「ねじの呼び」から絞り込む

マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥99~税込¥109~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用材質ステンレスタイプM4/P0.7
チャンピオンバッグ取付金具左側
af(旭風防)¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷チャンピオンバッグ取付金具用途取付金具材質スチール(ブラッグ)質量(g)約650(片側)適合車種ホンダ/クロスカブ110/50(8BJ-JA60/2BJ-JA45/2BH-AA06)・スーパーカブ110/50(8BJ-JA59/2BJ-JA44/2BH-AA09)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×130×180
補修用 タッピングビス 4mm グレー
MAD MAX(マッドマックス)¥299税込¥3291セット(10本)4日以内出荷外装の補修用タッピングビス。材質鉄(クロメート)形状プラス丸皿寸法(mm)4×16適合車種汎用
ローヘッドスクリュー
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(2個)3日以内出荷疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)寸法D(mm)1.5耐熱温度(℃)~105
『ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら