防犯ライト :「暗く なると 自動 点灯 屋外」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-AC1027 27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用 消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下 保護等級IP44(防雨タイプ ) 全光束(Lm)2200、常夜灯時:220 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源(V)AC100 電源コード(m)3 電球27W(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番64-8965-69 明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220 灯数1灯 点灯時間5秒~5分 点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷