防犯ライト :「回転灯 センサー付き」の検索結果
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)約140(電池除く)
電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで
アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質ABS
寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)約104(電池含まず)
保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間約15秒間(固定)
センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)約3まで
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。