防犯ライト :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。
また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220
明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式
コード長さ(m)約1.8
センサー照度センサー調節可
モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ
最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)
設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。
防水仕様防沫 IPX4
光色白色/昼光色/電球色
点灯時間5秒~15分
点灯方法点灯または点滅
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。