防犯ライト :「LEDナイトライト」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用 消費電力(W)0.26 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 光源白色LED×3灯 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式人感+明暗 設置場所屋内用 感知方式人感+明暗 電球の種類LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 設置場所屋内 定格消費電力(W)0.3 質量(g)約40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 光源電球色LED/白色LED センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用 付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付) 質量(g)約163(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値) 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1 電球の種類LED
1個
2,659 税込2,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷