絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- ELPA(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- リーベックス(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- OPTEX(オプテックス)(7)
- DAISHIN(大進)(7)
- ムサシ(5)
- スマイルキッズ(4)
- エスコ(3)
- 日動工業(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- コイズミ照明(3)
- オーム電機(2)
- つくし工房(2)
- 後藤(2)
- マクサー電機(2)
- オンスクエア(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm
YAMAZEN(山善)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷住宅のエクステリア用途、工場・倉庫・物流拠点、駐車場の周囲照明、商業施設の外周、イベント会場のスポット照明など、幅広い現場で活躍するマルチ用途照明です。_x000D_。太陽光パネル仕様で電源が無い場所でも設置可能です。_x000D_。外灯のない暗い場所への防犯対策、駐車場灯などに最適な配光設計。_x000D_。日中の太陽光で充電され、夜間は自動点灯。AUTOモードとES-MODEの2つの照明モードで、周囲の状況に合わせて明るさと点灯パターンを最適化します。_x000D_。軽量で頑丈な本体(約1.8kg、総重量約2.0kg)と防水防塵IP65設計により、屋外でも安定して使用可能です。_x000D_。色温度は5000Kの白色LEDを採用しており、明るく自然な光で照射します。_x000D_。太陽光発電と低消費電力設計により、省エネ運用と長期間の安定運用を実現します。_x000D_。点灯時間と明るさをリモコンで簡単設定_x000D_。安全で寿命の長いLiFePO4電池を採用_x000D_。設置は壁面・柱・地上など多様な場所に対応します。用途防犯灯・駐車場灯・駐輪場灯・歩道灯・停電対策・仮設照明・屋外避難場所など寸法(mm)351×220×69質量(kg)1.8(本体) / 1(ブラケット)材質(本体)アルミニウム・強化ガラス消費電力(W)5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約6.5(日射:1kWh/m2換算)ポール径(Φmm)Φ42.7~89.1(自在バンドも使用可)光束(Lm)900(Max)発光効率(Lm/W)180発電力(W)10(最高率単結晶シリコンパネル)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)>Ra70