ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm
住宅のエクステリア用途、工場・倉庫・物流拠点、駐車場の周囲照明、商業施設の外周、イベント会場のスポット照明など、幅広い現場で活躍するマルチ用途照明です。
太陽光パネル仕様で電源が無い場所でも設置可能です。
外灯のない暗い場所への防犯対策、駐車場灯などに最適な配光設計。
日中の太陽光で充電され、夜間は自動点灯。AUTOモードとES-MODEの2つの照明モードで、周囲の状況に合わせて明るさと点灯パターンを最適化します。
軽量で頑丈な本体(約1.8kg、総重量約2.0kg)と防水防塵IP65設計により、屋外でも安定して使用可能です。
色温度は5000Kの白色LEDを採用しており、明るく自然な光で照射します。
太陽光発電と低消費電力設計により、省エネ運用と長期間の安定運用を実現します。
点灯時間と明るさをリモコンで簡単設定
安全で寿命の長いLiFePO4電池を採用
設置は壁面・柱・地上など多様な場所に対応します。
- 用途
- 防犯灯・駐車場灯・駐輪場灯・歩道灯・停電対策・仮設照明・屋外避難場所など
- 寸法(mm)
- 351×220×69
- 質量(kg)
- 1.8(本体) / 1(ブラケット)
- 材質(本体)
- アルミニウム・強化ガラス
- 消費電力(W)
- 5
- 使用温度(℃)
- -5~+45
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 電池
- LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン電池
- 充電時間(時間)
- 約6.5(日射:1kWh/m2換算)
- ポール径(Φmm)
- Φ42.7~89.1(自在バンドも使用可)
- 光束(Lm)
- 900(Max)
- 発光効率(Lm/W)
- 180
- 発電力(W)
- 10(最高率単結晶シリコンパネル)
- バッテリー容量(Wh)
- 65(6.4V 10.2Ah)
- 演色性(Ra)
- >Ra70
- 内容量
- 1台
注意
※本器具は下向照射専用です。それ以外の取付けをされますと浸水による感電や器具落下の原因となります。※積雪地域での設置はこまめに雪や氷を除去してください
※取扱説明書を必ず読みご使用ください
防犯用品 の新着商品
カテゴリ



























