防犯ライト :「人感センサー 後付け」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライト
エコ商品
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫 仕様耐塩仕様(重塩害地は不可) 付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1 適合別売オプション:SFT-N005 材質ポリカーボネート 質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7) タイプソーラー式LEDセンサーライト 取付高(mm)1800~3000 使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと) 電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池) 動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード) センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて) 保護等級IP55 光源LED(白色) 色温度(K)(CCT)約4000 接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m 保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅 設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱 使用環境湿度(%)35~85RH ライト角度調整(°)上方向135、下方向45 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒 センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変 定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当) 検知エリア水平角度:120° 照射角度(°)85/サークル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)