LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101LOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)
真っ暗にならない安心感。
水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×1動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202LOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)。
真っ暗にならない安心感。
水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。
調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×2動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPROOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)ラベル機種判別:ピンク色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198