2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクガーデンバリアⅢ
エコ商品
ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約555(三脚含む) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時) 構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング