超音波式 :「動物よけ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!
本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)
騒音値(dB)90~110
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)
周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5
検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°
充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6
充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)
防水保護等級IPX4
感知距離(m)約8 / 110°/ 水平
本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波式
- ライト式(防獣ライト)
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。