警備庁24時レンジャー5和コーポレーション翌々日出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬色迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります
浪漫秘香寿産業税込¥3,848~¥3,498~
忌避の達人寿産業税込¥3,518¥3,198
撃退 サルプラスリブ税込¥8,028~¥7,298~