絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • コンパル(5)
  • ユタカメイク(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • ムサシ(3)
  • 福農産業(3)
  • 富士倉(3)
  • センター商事(3)
  • 和コーポレーション(2)
  • 共福産業(2)
  • インテリムジャパン(2)
  • KENOH(2)
  • ベストアンサー(2)
  • デジタルランド(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 大阪ツーワイ(1)
  • GLOBAL&LOCAL(1)
対象動物
  • ネズミ(1)
  • モグラ(1)
  • 鳥類(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネズミ撃退器 セフティー3ネズミ撃退器セフティー3(52件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)
ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3ソーラー式鳥獣びっくりガードセフティー3(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
もぐら撃退器 セフティー3もぐら撃退器セフティー3(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。対象動物もぐら電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

超音波式