滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100
質量(g)26
電源単4電池1個
光源チップタイプLED1個
明るさ(Lm)25
演色指数(Ra)95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。
質量(g)15
外径×長さL(Φ×mm)12×140
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
乾電池駆動なのに、驚くほど明るさと性能を備えた本格的LEDペンライトです。
ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切り替えることができます。
付属品キャップ、単4電池4個
寸法(mm)Φ14×150
質量(g)27
電源単4電池2個
連続使用時間180Lm/26分、70Lm/160分、25Lm/38時間
光源CREE XP-G RS LED
明るさ(Lm)180
照射距離(m)56.5
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-00
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
質量(g)約22
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED
直径×長さ(mm)12×103
軽量ホワイトLEDペンライト(SM-311)用の交換ランプです。キャップ付きの一体型です。
アズワン品番67-4764-98
SM355Nペンライト(8-9821-21)用交換用LEDランプです。キャップ一体型なので交換が容易です。
寸法(mm)18×11.5
質量(g)約4
アズワン品番8-9821-31
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
抗菌性の高い銅製クーパーペンライト。
抗菌性銅合金を採用し、菌の繁殖を抑えます。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質銅ニッケル合金
寸法(mm)Φ11.5×130
質量(g)45
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード24-3617-00
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
『ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります
- ペンライト 診察器具
- ハンディライト 診察器具
- 照明灯 診察器具
- ヘッドライト 診察器具
- 予備電球 診察器具
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。