業務用コンベクションオーブン :「ガス 管 接続」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
470(2)
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
質量(kg)32
高さ(mm)586
奥行(mm)633
間口(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)75(50/60Hz)
有効内容量(L)(庫内)22
機能連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)
点火方式連続スパーク点火
有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)最大6.19
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100
間口(mm)470
奥行(mm)645
高さ(mm)586
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)30
消費電力(W)75(50/60Hz)
外寸(mm)470×645×H586
温度調節範囲(℃)100~300
接続口径(Φmm)9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)300×300×H245
タイマー0-90分・連続
庫内容量(L)22
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。