業務用炊飯器本体 :「一人暮らし 炊飯器」の検索結果
見た目美しいキューブ型炊飯器。メニュー8種と炊分けも豊富。メニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン。保温:炊きあがると自動で保温モードへ。低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能。(温度)40-85度まで5度刻みで温度設定可能
用途炊飯器 一人暮らし キューブ型炊飯器 マイコン式 コンパクト おしゃれ
付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード
適合蒸発水量:28g
質量(kg)3.9
容量最大炊飯:(白米)5.5合(1.0L)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)615
コード長さ(m)電源:約1.0
方式炊飯:マイコン
消費電力年間:76.7kWh/、1回あたりの炊飯時:123.8Wh、1時間あたりの保温時:20.7Wh、1時間あたりのタイマー予約時:1.21Wh、1時間あたりの待機時:0.43Wh
対応予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×24.6×26.8
熱調理機・加熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。