絞り込み
厚さ(mm)
- 1
- 0.1(12)
- 0.2(6)
- 0.25(6)
- 0.3(5)
- 0.39(5)
- 0.4(5)
- 0.5(24)
- 1.5(9)
- 2(51)
- 3(47)
- 4(32)
- 5(60)
- 6(8)
- 10(27)
- 15(32)
- 20(31)
- 30(17)
- 50(18)
- 100(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
寸法(mm)
- 7×50(1)
- 50×50(16)
- 100×100(20)
- 195×195(9)
- 200×200(2)
- 300×300(17)
- 400×550(9)
- 495×495(3)
- 495×1000(3)
- 500×500(7)
- 995×1000(3)
- 1000×1000(7)
- 1220×1220(1)
- 1500×1500(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(22)
- 日東樹脂工業(9)
- フロンケミカル(3)
- ニチアス(3)
- 淀川ヒューテック(2)
- ケニス(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ノーブランド(1)
- ユニチカ(1)
- tantore(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(24)
1
2(51)
3(47)
4(32)
5(60)
10(27)
15(32)
20(31)
50(18)
厚さ(mm)をもっと見る

PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
片面粘着テープ付きPTFEシート
淀川ヒューテック(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷から7日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)粘着剤アクリル系
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色黄色クリアー
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色透明
ヨドフロンPTFEシート
淀川ヒューテック¥2,598~税込¥2,858~1枚翌々日出荷から7日以内出荷薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥469~税込¥516~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T1色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
放射線実験樹脂
ケニス¥9,798税込¥10,7781セット(30枚)翌日出荷放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。仕様●未照射:20枚●照射済:10枚材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)厚さ(mm)1寸法(mm)7×50入数(枚)照射済10 未照射20
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,198~税込¥5,718~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色透明
トミーファイレック 不織布1m PAシリーズ
tantore¥79,980税込¥87,9781枚3日以内出荷から5日以内出荷-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。 高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。 表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。幅×長さ(mm)660×1000