39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(3)
1(15)
1.5(4)
2(18)
3(20)
4(12)
5(22)
6(2)
10(4)
12(1)
厚さ(mm)をもっと見る
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200 硬度HsA50°
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)約200
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
73,980 税込81,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
1枚
6,090 税込6,699
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

緩衝性、止水性に優れている。
材質PE グレー 熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃) 発泡倍率(目安)14倍 伸び100%
1個
799 税込879
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PFA のシートです。半透明になります。
1枚
40,980 税込45,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(3枚)
3,180 税込3,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
材質PE 引張強度(MPa)0.3 熱伝導率(W/mk)0.036(at0℃) 見掛密度(kg/m3)50 伸び125%
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(3枚)
3,730 税込4,103
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(3枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(3枚)
3,530 税込3,883
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質PTFE(ナフロン(R)) 耐熱温度(℃)250
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(3枚)
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

緩衝性、止水性に優れている。
材質PE グレー 熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043 発泡倍率目安:14倍 伸び1
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック多孔質フィルター板
材質硬質ポリエチレン 穴径(μm)20
1枚
10,900 税込11,990
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE素材板です。
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質PC・透明 寸法(mm)□300
1袋(3枚)
3,360 税込3,696
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3枚)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(3枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(3枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック多孔質フィルター板
材質軟質ポリエチレン
1枚
5,298 税込5,828
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE メッシュ100 線径(μm)160 開口率(%)13.7 目開き(μm)94
1枚
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE メッシュ80 線径(μm)160 開口率(%)24.7 目開き(μm)158
1枚
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE メッシュ60 線径(μm)160 開口率(%)38.7 目開き(μm)263
1枚
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE メッシュ40 線径(μm)200 開口率(%)46.9 目開き(μm)435
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE メッシュ30 線径(μm)200 開口率(%)58.3 目開き(μm)647
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
1枚
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクゴPEIシート
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
1枚
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CTFE製のシートです。半透明になります。
1枚
169,800 税込186,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(3枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック多孔質フィルター板
材質塩化ビニル 寸法(mm)300×300 穴径(μm)100
1枚
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック多孔質フィルター板
材質アクリル 穴径(μm)40
1枚
9,890 税込10,879
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン板
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50° 使用温度範囲(℃)-60~200
1枚
1,911 税込2,102
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)