実験研究用樹脂板 :「PTFE メッシュ」の検索結果
「厚さ(mm)」から絞り込む
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160
開口率(%)0.387
目開き(μm)263
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)250
開口率(%)57
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)35
開口率(%)62.8
目開き(μm)134
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80
材質PFA(フッ素樹脂)
開口率(%)56
目開き(μm)238
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)50
開口率(%)64
目開き(μm)204
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)110
開口率(%)31.4
目開き(μm)144
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160
開口率(%)0.137
目開き(μm)94
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)160
開口率(%)0.387
目開き(μm)263
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)110
開口率(%)54.5
目開き(μm)313
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
開口率(%)0.583
目開き(μm)647
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)160
開口率(%)0.137
目開き(μm)94
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)200
開口率(%)0.583
目開き(μm)647
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160
開口率(%)0.247
目開き(μm)158
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)160
開口率(%)0.247
目開き(μm)158
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)200
開口率(%)0.469
目開き(μm)435
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(フッ素樹脂)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)70
開口率(%)62.8
目開き(μm)134
。耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-04
1枚
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-10
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
厚さ(μm)750
アズワン品番67-2387-06
1枚
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-07
1枚
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-11
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-09
1枚
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)500
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)220
目開き(μm)144
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100
材質PFA(テフロン)
線径(μm)110
開口率(%)31.4
目開き(μm)144
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80
材質PFA(テフロン)
開口率(%)56
目開き(μm)238
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)100
目開き(μm)204
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150
材質PFA(テフロン)
線径(μm)35
開口率(%)62.8
目開き(μm)134
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60
材質PFA(テフロン)
線径(μm)110
開口率(%)54.5
目開き(μm)313
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100
材質PFA(テフロン)
線径(μm)50
開口率(%)64
目開き(μm)204
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)220
目開き(μm)313
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)8
糸径(μ)260
開き100μ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)160
目開き(μm)238
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25
材質PFA(テフロン)
線径(μm)250
開口率(%)57
目開き(μm)766
1
2
次へ
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。