絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • 三商(13)
  • ニッパ(5)
  • ニチアス(4)
  • 日東樹脂工業(4)
  • フロンケミカル(3)
  • フロン工業(3)
  • エクシール(3)
  • コクゴ(2)
  • レオナ(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • ダイキン工業(1)
  • 日東電工(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 持田商工(1)
  • 長岡産業(1)
  • 枚方技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネイトフィルム アズワンポリカーボネイトフィルムアズワン(1件のレビュー)
6,470税込7,117
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネイト
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ アズワンRFID用磁性シート RFID-A4シリーズアズワン
2,790税込3,069
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン黒鉛平板 グラファイト板 CIP材アズワン(1件のレビュー)
6,660税込7,326
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
黒鉛平板 GRPシリーズ アズワン黒鉛平板 GRPシリーズアズワン
4,190税込4,609
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワンルミラー (R) フィルム S10スリット品アズワン
5,880税込6,468
1巻
当日出荷から12日以内出荷
親水処理ポリエステルフィルム アズワン親水処理ポリエステルフィルムアズワン
8,990税込9,889
1セット(10枚)
当日出荷
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
極薄SRシート アズワン極薄SRシートアズワン
5,400税込5,940
1個
当日出荷
αゲルテープ GTシリーズ アズワンαゲルテープ GTシリーズアズワン
1,890税込2,079
1本
当日出荷から31日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
PTFEメンブランフィルム アズワンPTFEメンブランフィルムアズワン
57,100税込62,810
1枚
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4 アズワン熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4アズワン
6,950税込7,645
1パック(2枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
FEP粘着シートフィルム アズワンFEP粘着シートフィルムアズワン
48,980税込53,878
1枚
17日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
フッ素樹脂フィルム ETFE アズワンフッ素樹脂フィルム ETFEアズワン
15,300税込16,830
1巻
5日以内出荷から21日以内出荷
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性強度(機械的)○
PPSフィルム アズワンPPSフィルムアズワン
5,998税込6,598
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
UVカットフィルム アズワンUVカットフィルムアズワン
26,600税込29,260
1枚
17日以内出荷
紫外線を99%以上カットします。 可視光線は87%透過し、透視性に優れています。 カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。 フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。 透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1アズワン品番5-4000-02フィルム厚さ(μm)25
αゲルチップ アズワンαゲルチップアズワン
3,780税込4,158
1個
18日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
ターゲット材料 アズワンターゲット材料アズワン
24,900税込27,390
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
PPSフィルム アズワンPPSフィルムアズワン
6,520税込7,172
1枚
当日出荷
厚さ(μm)100材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)1000×680アズワン品番3-8899-13
水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW αΩβ アズワン水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW αΩβアズワン
9,090税込9,999
1個
7日以内出荷
水溶性無公害可剥型塗料です。ほとんどの塗装面、プラスチック製品等あらゆる素材に塗布できます。汚れ、キズ防止のマスキングに適しています。
ルミラー (R) フィルム H10 アズワンルミラー (R) フィルム H10アズワン
6,998税込7,698
1枚ほか
7日以内出荷
アラミドペーパー アズワンアラミドペーパーアズワン
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ストレッチフィルム 滅菌済 アズワンストレッチフィルム 滅菌済アズワン
2,920税込3,212
1巻
翌々日出荷
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
NPゲル アズワンNPゲルアズワン
21,980税込24,178
1枚
16日以内出荷から18日以内出荷
軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。
使用温度範囲(℃)-40~+200
αゲルチップ GCシリーズ アズワンαゲルチップ GCシリーズアズワン
4,780税込5,258
1枚(25個)
10日以内出荷から16日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5比重1.05硬度55(JIS K2207)使用温度範囲(℃)-40~+100
ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ アズワンポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズアズワン
17,980税込19,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)508長さ(m)20
熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mm アズワン熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mmアズワン
13,068税込14,375
1枚
7日以内出荷
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130%サイズ(mm)500×1000
ターゲット材料 アズワンターゲット材料アズワン
29,900税込32,890
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
22,700税込24,970
1巻(10m)
7日以内出荷
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
PTFEフィルターシート アズワンPTFEフィルターシートアズワン
94,900税込104,390
1枚
23日以内出荷
多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300
非フタル酸系塩ビフィルム アズワン非フタル酸系塩ビフィルムアズワン
17,700税込19,470
1巻(50m)
6日以内出荷から22日以内出荷
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)幅(mm)915
接着剤転写テープ アズワン接着剤転写テープアズワン
8,990税込9,889
1セット(10枚)
欠品中
各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
11,980税込13,178
1巻
7日以内出荷
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ―寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
20,295税込22,325
1巻
7日以内出荷
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様白色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
15,345税込16,880
1巻
7日以内出荷
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様黒色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
極薄SRシート アズワン極薄SRシートアズワン
91,300税込100,430
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
低圧透明PUシート アズワン低圧透明PUシートアズワン
91,420税込100,562
1個
6日以内出荷
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
実験研究用フィルムシート