絞り込み
ブランド
- アズワン
- 三商(13)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ニチアス(3)
- コクゴ(2)
- レオナ(2)
- ダイキン工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- フロンケミカル(1)
- 持田商工(1)

αゲルチップ
アズワン¥4,340~税込¥4,774~1個18日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
低圧透明PUシート
アズワン¥104,720税込¥115,1921個5日以内出荷ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
FEP粘着シートフィルム
アズワン¥48,980~税込¥53,878~1枚17日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70