絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電PVCシート レオナ導電PVCシートレオナ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。
厚さ(mm)0.3材質PVC幅(mm)1370長さ(m)30表面抵抗(Ω)1M
PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1m ニッパPETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1mニッパ
2,898税込3,188
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PET厚さ(μm)50サイズ(mm)1150×1m
ルミラー (R) フィルム H10 アズワンルミラー (R) フィルム H10アズワン
6,998税込7,698
1枚ほか
7日以内出荷
アラミドペーパー アズワンアラミドペーパーアズワン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PFA フィルム 100P 100μm TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μmTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310半透明
ストレッチフィルム 滅菌済 アズワンストレッチフィルム 滅菌済アズワン
2,920税込3,212
1巻
翌々日出荷
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969 長さ50mSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
4,598税込5,058
1巻
5日以内出荷
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内)テープ厚さ(mm)0.025接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0フィルム厚さ(μm)0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50mSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,430税込8,173
1巻
5日以内出荷
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等基材透明ポリプロピレンフィルム1巻長さ(m)680テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.05最大幅(mm)1220接着力(N/cm)3.8剥離紙白フィルムフィルム厚さ(μm)50サービス分類オーダー・加工
ゲルベースシート メッシュタイプ エクシールゲルベースシート メッシュタイプエクシール
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフレーム改抗菌PLUS オカモト[安全靴・作業靴]ノンフレーム改抗菌PLUSオカモト[安全靴・作業靴]
25,980税込28,578
1巻(30m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
消防法に適合した抗菌配合の透明軟質PVCフィルムです。 難燃・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに適しています。
材質軟質PVC
FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズ フロン工業FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズフロン工業
26,980税込29,678
1枚
11日以内出荷から22日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
NPゲル アズワンNPゲルアズワン
19,980税込21,978
1枚
16日以内出荷から18日以内出荷
軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。
使用温度範囲(℃)-40~+200
αゲルチップ GCシリーズ アズワンαゲルチップ GCシリーズアズワン
4,780税込5,258
1枚(25個)
当日出荷から16日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5比重1.05硬度55(JIS K2207)使用温度範囲(℃)-40~+100
PFAフィルム フロンケミカルPFAフィルムフロンケミカル
92,980税込102,278
1枚
21日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物 フロンケミカルポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物フロンケミカル
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。 融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。 高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)
用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400
PPSフィルム アズワンPPSフィルムアズワン
6,520税込7,172
1枚
当日出荷
厚さ(μm)100材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)1000×680アズワン品番3-8899-13
チップ コクゴチップコクゴ
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
5日以内出荷
仕様オートクレープ可
アルミ粘着シート 三商アルミ粘着シート三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm)63.5×450耐熱温度(℃)10~204保管環境+21℃、50%rh
PTFEパンチングシート 三商PTFEパンチングシート三商
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
厚さ(mm)0.5
導電カラーマット レオナ導電カラーマットレオナ
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
静電気対策に便利です。耐久性・耐摩耗性に優れています。
厚さ(mm)2材質合成ゴム幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗(Ω)1M~100M
PTFEFEP粘着シートフィルム コクゴPTFEFEP粘着シートフィルムコクゴ
62,980税込69,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
PFAシート ニチアスPFAシートニチアス
39,980税込43,978
1枚
12日以内出荷から62日以内出荷
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
防振シート ノンブレン NSA-sシリーズ 枚方技研防振シート ノンブレン NSA-sシリーズ枚方技研
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。必要な大きさに切断可能です。
寸法(mm)100×100
ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ アズワンポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズアズワン
17,980税込19,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)508長さ(m)20
熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mm アズワン熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mmアズワン
13,068税込14,375
1枚
7日以内出荷
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130%サイズ(mm)500×1000
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4 アズワン熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4アズワン
6,950税込7,645
1パック(2枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW αΩβ アズワン水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW αΩβアズワン
9,090税込9,999
1個
7日以内出荷
水溶性無公害可剥型塗料です。ほとんどの塗装面、プラスチック製品等あらゆる素材に塗布できます。汚れ、キズ防止のマスキングに適しています。
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ 日東樹脂工業極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ日東樹脂工業
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。670nm以上を透過します。
種別赤外線透過フィルター材質アクリル外観黒色(クリア)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×550×0.5アズワン品番3-9888-07
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ 日東樹脂工業極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ日東樹脂工業
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。400nm以下を吸収します。
種別精密板UVカット
ターゲット材料 アズワンターゲット材料アズワン
29,900税込32,890
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
PTFEフィルター エアレーション型 フロン工業PTFEフィルター エアレーション型フロン工業
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
TGK品番803-17-99-31型式F-3221-01穴径(μm)50~100外径×長さL(Φ×mm)13×35差込穴径(mm)8
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
22,700税込24,970
1巻(10m)
7日以内出荷
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
PTFEフィルターシート アズワンPTFEフィルターシートアズワン
94,900税込104,390
1枚
23日以内出荷
多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300
非フタル酸系塩ビフィルム アズワン非フタル酸系塩ビフィルムアズワン
16,980税込18,678
1巻(50m)
6日以内出荷から22日以内出荷
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)幅(mm)915
接着剤転写テープ アズワン接着剤転写テープアズワン
8,990税込9,889
1セット(10枚)
欠品中
各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ―寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
20,295税込22,325
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様白色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
15,345税込16,880
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様黒色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
極薄SRシート アズワン極薄SRシートアズワン
91,300税込100,430
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
低圧透明PUシート アズワン低圧透明PUシートアズワン
91,420税込100,562
1個
6日以内出荷
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
実験研究用フィルムシート