実験研究用フィルムシート :「フッ素樹脂フィルム」の検索結果
関連キーワード
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
材質FEP
連続使用温度(℃)-240~200
適合流体酸・アルカリなど
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000
耐熱温度(℃)80
材質FEP/アクリル
適合流体酸・アルカリなど
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。