絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(75)
- 日光化成(28)
- エンズィンガー・ジャパン(14)
- ケニス(5)
- ニチアス(4)
- 光モール(4)
- フロンケミカル(3)
- フロン工業(3)
- 三商(2)
- ナリカ(2)
- ユニバーサル(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- 中央工産(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む

真鍮丸棒
光モール¥179税込¥1971本当日出荷。強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-41
真鍮丸棒
光モール¥239税込¥2631本当日出荷強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材
アズワン¥6,660~税込¥7,326~1本当日出荷から43日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
亜鉛合金陽極
中央工産¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
黒鉛丸棒 GRBシリーズ
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1個欠品中強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚当日出荷から23日以内出荷窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
純マグネシウム丸棒 押出材
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1本当日出荷マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
炭素棒 10本入
アズワン¥7,770税込¥8,5471個(10本)当日出荷実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
純チタン丸棒
アズワン¥2,090税込¥2,2991本当日出荷仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))
エンズィンガー・ジャパン¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から63日以内出荷室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
銅丸棒
光モール¥229税込¥2521本5日以内出荷導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-39
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥13,600税込¥14,9601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60