80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,690 税込1,859
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,720 税込1,892
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3:99.5% 密度(g/cm3)3.9 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,000 税込2,200
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (504種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,750 税込3,025
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200 化学組成ZrO2(3mol%Y2O3) 密度6.0g/mL 熱伝導率(W/mk)3(400℃) 曲げ強度(MPa)1200
1個
7,610 税込8,371
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)20 材質SUS304 外径公差(mm)±0.15
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,150 税込4,565
15日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
1本
4,370 税込4,807
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
1枚
9,990 税込10,989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
材質チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ 長さ(mm)500 公差(mm)外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
1本
19,900 税込21,890
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,840 税込6,424
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります) アズワン品番65-9367-79
1個(10本)
7,770 税込8,547
当日出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,140 税込3,454
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,851 税込3,136
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (682種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (920種類の商品があります)

材質アクリル樹脂 寸法(mm)Φ25×2×1000 肉厚(mm)2 外径(Φmm)Φ25 アズワン品番4-5719-02
1個
3,505 税込3,856
8日以内出荷

1個
61,700 税込67,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン黒鉛管
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
15,900 税込17,490
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質Al2O3;99.6% 耐熱温度(℃)1800
1本
34,500 税込37,950
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
1枚
9,790 税込10,769
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,900 税込27,390
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
12,600 税込13,860
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アクリル樹脂 外径(Φmm)30 肉厚2mm アズワン品番4-5719-03
1個
4,069 税込4,476
当日出荷

1個
4,574 税込5,031
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

1本
42,100 税込46,310
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり
仕様熱伝導率:1.25W 材質コージライトセラミックス 熱膨張係数3×(10-6/℃)
1枚
19,900 税込21,890
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アクリル樹脂 外径(Φmm)80 肉厚3mm アズワン品番4-5720-13
1個
11,682 税込12,850
12日以内出荷

実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります) アズワン品番65-9367-80
1個(10本)
7,770 税込8,547
当日出荷

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃ アズワン品番67-2986-60
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷