3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口臭を防ぎ、歯周炎、歯肉炎を予防する効果があります。3つの無配合「研磨剤」「発泡剤」「アルコール」で優しい使い心地です。湿潤剤「ヒアルロン酸」「濃グリセリン」を配合しています。
有効成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム 容量(g)90 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素ガスを使用し、電源が不要で、安全かつ薬液の変質がありません。
内容量(mL)400 質量(g)約440 主成分グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、リン酸、窒素 アズワン品番7-068-11 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング