その他医療事務用品 :「キャスター付き 収納」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)床頭台 鍵付き
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き) 質量(kg)約12 材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂 天板耐荷重(kg)5(補助) 天板寸法(mm)480×250(補助/有効) 付属品鍵2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×400×1800 付属品連結部品2個 キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き) 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール) 質量(kg)9.6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール) 付属品連結部品2個 キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き) 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1800
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本) 材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂 寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50 質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5 高さ(mm)【寝台部】530~810 耐荷重(kg)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810 キャスター径(Φmm)150 対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
1個
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー 本体質量(kg)約53 ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック 収納数【トレイ】最大18個 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き) トレー有効内寸法(mm)262×372×97 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196 アズワン品番7-822-01
1個
269,800 税込296,780
当日出荷

ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。 ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。 別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド 質量(kg)約53 キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196 収納数トレイ最大18個 アズワン品番7-822-01 ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック トレー有効内寸法(mm)262×372×97
1個
269,800 税込296,780
当日出荷

ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41
1個
279,800 税込307,780
当日出荷

『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります