その他医療事務用品 :「加湿器 水」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアテック加湿空気清浄機
加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。
電源(V)単相AC100(50/60Hz) 加湿方式透湿膜式 消費電力(W)(50/60Hz)84/103 タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5 集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時) 集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式 風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4 本体質量(kg)約58 脱臭機能活性炭フィルター 本体寸法(mm)600×1130×470 仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時) アズワン品番7-8109-01
1台
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷

『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります